Ruedas con neumáticos

Número de artículo: 5097
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Intervalo de empleo Transportwagen
Tipo de producto Rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5097
EAN / GTIN 4017976950976
Número del fabricante 5097
Número L L90070 341

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Ø de rueda x -ancho: 150 x 30 mm. Aumento de la altura de los estantes + 20 mm.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 150 x 30
Neumáticos: Neumáticos
Nota: para carro para oficina