Portachapas vacío para 12 llaves nº 6

Número de artículo: 5079540
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 5079540
    EAN / GTIN 4010886507957
    Número del fabricante 5079540
    Número L L60160 5447

    Descripción

    Descripción:

    Para juegos de llaves de boca dobles nº 6
    Se adapta a placas perforadas con agujeros cuadrados de 10 x 38 mm

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 600 mm
    • Altura total [mm]: 170 mm
    • Longitud total [mm]: 15 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra