LLAVE DINAMOMETRICA CON DISPARO

Número de artículo: 50584020
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 50584020
    EAN / GTIN 4018754269006
    Número del fabricante 50584020
    Número L L60010 5958

    Descripción

    Descripción:

    • activadora
    • No es necesario restablecer el valor 0, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
    • Conector hembra para herramientas enchufables intercambiables
    • Bloqueo de seguridad QuickRelease (Gr. 5-65)
    • Ajuste de flash con palanca de sujeción fácil de usar en el mango (tamaño 5-65)
    • Elemento de ajuste antideslizante de diseño ergonómico con hueco para el pulgar
    • Agarre de pacas optimizado para un trabajo sin fatiga
    • Señal de parada doble
    • Maria de escala doble N·m/ft·lb o. N·m/pulg.·lb (tamaño 5-80)
    • Disponible bajo pedido en versión N·m sin escala doble (tamaño 5-65)
    • Apriete a la izquierda girando las herramientas enchufables
    • Carga continua después de disparar o cargar contra la dirección funcional, por ejemplo Si los tornillos están atascados, no actúan sobre el mecanismo de liberación, que por lo tanto está protegido contra daños
    • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® Núm. 7794 o el dispositivo de calibración Núm. 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje
    • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
    Mostrar desviación ±4 %

    Característica:

    • Gr.: a/20
    • Altura mm (h): 23 mm
    • Longitud [mm): 455 mm
    • LF: 435 mm
    • Rango de medición in-lb: 350-1750 in·lb
    • Rango de medición N-m: 40-200 N·m
    • División de escala [E1]: 5 N·m
    • División de escala [E2]: 50 in·lb
    • SF: 25 mm
    • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 14 x 18 mm
    • Peso: 1216 g
    • Anchura mm (b): 28 mm