LLAVE DINAMOMETRICA CON DISPARO

Número de artículo: 50584002
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50584002
EAN / GTIN 4018754292684
Número del fabricante 50584002
Número L L60010 7123

Descripción

Descripción:

  • activadora
  • Conector hembra para herramientas enchufables intercambiables
  • Bloqueo de seguridad QuickRelease
  • Ajuste del rayo mediante una palanca de sujeción fácil de operar en el mango
  • Elemento de ajuste antideslizante de diseño ergonómico con hueco para el pulgar
  • Agarre de pacas optimizado para un trabajo sin fatiga
  • Señal de parada doble
  • No es necesario restablecer el valor 0, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
  • Apriete a la izquierda girando las herramientas enchufables
  • La carga continua después del disparo o las cargas contra la dirección de funcionamiento, por ejemplo, cuando los tornillos están atascados, no afectan al mecanismo de disparo, que por lo tanto está protegido contra daños
  • Con el dispositivo de calibración perfectControl n.o 7794 o el dispositivo de calibración n.o 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje
  • Con certificado
Mostrar desviación ± 4 %

Característica:

  • Gr.: a/2
  • Altura mm (h): 23,6 mm
  • Longitud [mm): 179 mm
  • LF: 157,2 mm
  • Rango de medición in-lb: 30-175 in·lb
  • División de escala [E1]: 5 in·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 9 x 12 mm
  • Peso: 315 g
  • Anchura mm (b): 27,5 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra