Calibrador de esfera, 0-200 mm, 0,02 mm, 2 mm / rev, métrico

Número de artículo: 505-731
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Calibre pie de rey con reloj

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 505-731
EAN / GTIN 4946368688190
Número del fabricante 505-731
Número L L40010 10385

Descripción

Descripción:

Esta pinza permite mediciones confiables y le ofrece las siguientes ventajas: Movimientos suaves y protección de alto impacto Esfera amarilla fácilmente legible con dígitos grandes

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Rango de medición: 0 - 200 mm
Graduación: 0,02 mm 2 mm/rev.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra