Ruedas fijas

Número de artículo: 50418
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Rollo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 50418
    EAN / GTIN 4031405504189
    Número del fabricante 050418
    Número L L90110 1168

    Descripción

    Descripción:

    • 1 set = 2 piezas
    • Ø 50 mm
    • Para la auto-asamblea

    Característica:

    • Anchura: 40 mm
    • Longitud: 90 mm
    • Material: Aluminio, plástico, acero galvanizado
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Diámetro del rodillo: 50 mm