Kit de conversión para ruedas y asas de empuje

Número de artículo: 50237
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rollo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50237
EAN / GTIN 4031405502376
Número del fabricante 050237
Número L L90110 888

Descripción

Descripción:

  • Con las manijas deslizantes y los rodillos de Ø 125 mm, las escaleras de plataforma de un solo lado 50103 a 51108 se pueden transportar fácilmente
  • El kit de conversión está atornillado y, por lo tanto, reemplaza a los cuatro rodillos de dirección estándar

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 125 mm