Barandilla enchufable a la derecha para escaleras de plataforma 3-4 peldaños

Número de artículo: 50234
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Cono combinado portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50234
EAN / GTIN 4031405502345
Número del fabricante 050234
Número L L90110 991

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de plataforma de un solo lado y de doble cara
  • Fácil instalación a través de un sistema plug-in sin herramientas
  • Versión enchufable solo en combinación con barandilla

Característica:

  • Anchura: 550 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud: 933 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra