Barandilla para las escaleras de la plataforma accesible desde ambos lados 7-8 escalones

Número de artículo: 50210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Cono combinado portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50210
EAN / GTIN 4031405502109
Número del fabricante 050210
Número L L90110 480

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para las escaleras del podio se puede caminar en ambos lados
  • Para auto-ensamblaje a la izquierda o derecha del ascenso

Característica:

  • Anchura: 649 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud: 1890 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta