Agente de tratamiento líquido, 5 l Aluminio, Zinc ALUMINIUM

Número de artículo: 501660 ALUMINIUM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GMT
Contenido 5 l
adecuado para Aluminio, zinc: amolado y pulido
Valor pH 9,5 %
Dosificación 3 % - 5 %
Tipo de producto Agente de tratamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 501660 ALUMINIUM
EAN / GTIN 4062406372903
Número del fabricante 501660 ALUMINIUM

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
INOX
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Compounds (agentes de tratamiento líquidos) se indica en el proceso en húmedo en máquinas rectificadoras deslizantes. Refuerzan el rendimiento de rectificado y limpian las piezas de trabajo y los cuerpos abrasivos.

Aplicación:

Compound solo se debe añadir al agua de proceso en el depósito de agua con la dosificación especificada. El vaso graduado incluido con la máquina de rectificado deslizante facilita la dosificación correcta.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.