Puerta de seguridad de cierre automático para escalera de plataforma

Número de artículo: 50127
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Número de artículo 50127
    EAN / GTIN 4031405501270
    Número del fabricante 050127
    Número L L90110 1224

    Descripción

    Descripción:

    • Puerta de seguridad de cierre automático (Si door)
    • Mecanismo de cierre con muelles de pierna en las bisagras
    • Para estar seguro, camina y párate en la plataforma
    • Adecuado para escaleras de plataforma movible-plegable (excepto GRP)
    • Se puede utilizar como alternativa a la cuerda de seguridad
    • Adecuado para retrofitting (self)
    • Montaje de barandilla con abrazadera (no se requiere perforación)
    • Los trabajos de modificación y finalización como fijación de rodillos, montaje de ganchos, tuberías cruzadas, cadenas, etc. se llevarán a cabo para usted a una tarifa plana de 51,00 euros sin IVA (precio de venta recomendado) Pro. Una amplia gama de accesorios probados hace que su implemento sea aún más seguro y más cómodo de usar.

    Característica:

    • Anchura: 600 mm
    • Altura: 600 mm
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra