Barrera de seguridad para las escaleras del andén

Número de artículo: 50124
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50124
EAN / GTIN 4031405501249
Número del fabricante 050124
Número L L90110 585

Descripción

Descripción:

  • Aumenta la seguridad en la plataforma y proporciona protección contra caídas en el ascenso
  • Autocierre, construcción de aluminio estable con mango de doble cara
  • Dimensiones WxH: 640 x 600 mm
  • No combinable con diseño de barandilla enchufable

Característica:

  • Anchura: 640 mm
  • Altura: 600 mm
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Material: Aluminio