Plataforma de trabajo de acceso unilateral Aluminio acanalado 2 peldaños

Número de artículo: 50050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Transitabilidad einseitig
    Tipo de producto Tarima de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 50050
    EAN / GTIN 4031405500501
    Número del fabricante 050050
    Número L L90110 533

    Descripción

    Descripción:

    • Plataforma de trabajo de aluminio
    • Construcción estable, soldada del tubo
    • pasos de 200 mm de profundidad con corrugación para un soporte seguro
    • Banda de rodadura superior: 400 x 300 mm
    • Zapatos de plástico antideslizantes
    • Fácil montaje (desmontado)
    • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
    • Paso espaciado 240 mm
    • Carga máxima: 150 kg

    Característica:

    • Altura de trabajo: 2500 mm
    • Ancho del área base: 540 mm
    • Longitud del área base: 530 mm
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Anchura superior de la banda de rodadura: 300 mm
    • Profundidad superior de la banda de rodadura: 400 mm
    • Altura de la plataforma 500 mm
    • Clase antideslizante: R9
    • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
    • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
    • Número de pasos/peldaños: 2 niveles

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra