Barandilla unilateral para plataforma de trabajo móvil unilateral de 5 peldaños

Número de artículo: 50026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Baranda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50026
EAN / GTIN 4031405500266
Número del fabricante 050026
Número L L90110 602

Descripción

Descripción:

  • Conveniente para la plataforma de trabajo movible
  • Fabricado en aluminio tubo redondo Ø 40 mm, con rodilla y zócalo
  • La barandilla lateral opcionalmente se adapta a la derecha o a la izquierda
  • Montaje sencillo

Característica:

  • Anchura: 995 mm
  • Longitud: 2030 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra