Plataforma de trabajo móvil, ancho de escalón 800 mm, aluminio acanalado 4 escalones

Número de artículo: 50017
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Ruedas
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50017
EAN / GTIN 4031405500174
Número del fabricante 050017
Número L L90110 481

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción extremadamente estable hecha de tubos rectangulares spars
  • Profundidad de la plataforma: 460 mm
  • 240 mm pasos profundos
  • Expandible en una rejilla de 200 mm (bajo petición)
  • Dos manijas deslizantes son estándar
  • Dos rodillos de elevación Ø 125 mm para facilitar el movimiento de un lugar a otro
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Inclinación: 45°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 200 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2800 mm
  • Gastos generales: 1250 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 200 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la plataforma 800 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles
  • Ancho de paso: 800 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra