Pinza digital ABS AOS, 0-100 mm, Digimatic, tope de profundidad redondo, rodillo impulsor

Número de artículo: 500-150-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 500-150-30
EAN / GTIN 4946368667836
Número del fabricante 500-150-30
Número L L40010 9418

Descripción

Descripción:

Este calibre Digimatic permite mediciones fiables y le ofrece las siguientes ventajas: Escala magnética-inductiva AOS (Advanced Onsite Sensor) que también se utiliza con los calibradores IP67. Debido a la escala ABS magnética-inductiva utilizada, la contaminación de la escala (de polvo, aceite, agua, etc.) no tiene ningún efecto sobre la medición. Superficies de guía de alta calidad para un movimiento de deslizamiento suave, estable y cómodo Altura de los dígitos: 9 mm (150 y 200 mm), 11 mm (300 mm) La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere ningún ajuste adicional de la posición cero después de encender de nuevo y convence con velocidad de viaje ilimitada

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 100
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Se entrega en una caja que incluye la batería
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra