LLAVE ESTRELLA DE GOLPE 120MM ADF

Número de artículo: 50.120SR
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 50.120SR
    EAN / GTIN 3148518651608
    Número del fabricante 50.120SR
    Número L L60130 11253

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

    Característica:

    • A [mm]: 120
    • B [mm]: 182
    • E [mm]: 50,0
    • L [mm]: 480
    • [g]: 11000