Tenaza para carpintero recubiertos de plástico negro atramentado 180 mm

Número de artículo: 50 01 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tenaza de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 50 01 180
    EAN / GTIN 4003773035282
    Número del fabricante 50 01 180
    Número L L70010 303

    Descripción

    Descripción:

    • para las exigencias más duras
    • popular entre los artesanos por su elaboración precisa
    • gran resistencia al desgaste y distribución equilibrada del peso
    • Dureza de los filos aprox. 60 HRC.

    Característica:

    • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,0 mm
    • atramentado en negro
    • revestido de plástico
    • pulida
    • Filo de corte con bisel