Unidad de regla IP66 horizontal 100 mm

Número de artículo: 499401 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 53,12 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 66
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 0 mm - 100 mm
    Lectura 0,01 mm
    Límite de error 0,03 mm
    Interfaz Interfaz USB
    Clase de protección IP IP 66
    Longitud total L2 209 mm
    Longitud regla graduada L1 185 mm
    Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
    Técnica de medición digital
    Peso 390 g
    Tipo de producto Unidad de regla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 499401 100
    EAN / GTIN 2050001051158
    Número del fabricante 572-600

    Descripción

    Ejecución:

    Unidad de regla con sistema de medición inductivo electromagnético. Montaje horizontal.
    Con sistema electrónico Absolut y cifras de la pantalla grandes, fácilmente legibles. Ajuste único de la posición cero, que mantiene el punto cero absoluto hasta la siguiente sustitución de las baterías (aprox. 1,5 años). Precisión de medición máxima, incluso para velocidades de desplazamiento máximas. Función ZERO / ABS: posición cero y conmutación de medición relativa a absoluta.

    Función:

    IP66: Existe protección contra chorros de agua intensos y sobreexposición auditiva y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Aplicación:

    Apropiada para tareas de medición y posicionamiento en máquinas herramienta, dispositivos, etc.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

    Partes opcionales:

    Cable de datos n.° 497085.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra