Punta palpadora cónica ⌀ 3,5 mm 20,5 mm

Número de artículo: 499262 20,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 20,5 mm
Radio de puntas de medición 25 µm
Ángulo punta palpadora 24 grados
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 499262 20,5
EAN / GTIN 4045197954619
Número del fabricante 499262 20,5

Descripción

Odgovara:

Prihvat ticala br. 499260 vel. 3,5.

Dodatni pribor:

Džepna vaga br. 479446 vel. 150 za kalibraciju ticala.