Rugosímetro SJ310 SJ310

Número de artículo: 499207 SJ310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 201,24 € /piezas
  • 112,79 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Conexión RS232C; Interfaz USB

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición máxima 360 µm
    Representación gráfica Perfil de medición, curva BAC, curva ADC
    Interfaz Conexión RS232C; Interfaz USB
    Estándares de rugosidad DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
    Distancia medida palpación longitudinal 16 mm
    Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
    Velocidad de palpación 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Impresora integrada
    Tipo de producto Rugosímetro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 499207 SJ310
    EAN / GTIN 4946368848945
    Número del fabricante 178-570-11D

    Descripción

    Ejecución:

    Sistemas de patines transportables, independientes de la red, para la determinación de la rugosidad superficial. Presión de medición 0,75 mN conforme a DIN/ISO. Unidad de avance independiente para mediciones en espacios extremadamente reducidos y para la fijación a soportes. Filtro de Gauss de fase correcta según DIN EN ISO 16610-21 (sustituye a DIN EN ISO 11562). Protección automática del teclado durante el transporte. Función de autocalibración y memoria integrada para condiciones de medición.
    • Avance sencillo e intuitivo a través de los menús, así como representación clara de resultados de medición y perfiles a través de pantalla de color de 5,7 pulgadas.
    • Función de estadística y valoración de tolerancia mediante colores.
    • Gran cantidad de valores característicos usuales a nivel internacional según DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI y MOTIF, así como 16 idiomas integrados.
    • Con una sola medición se pueden realizar dos cálculos distintos.
    • Son posibles mediciones en zonas de acceso difícil por medio de avance independiente, así como mediciones por encima de la cabeza.
    • Posibilidad de función de calibración automática/calibración de valor medio con hasta 12 mediciones múltiples.
    • Almacenamiento de hasta 10 condiciones de medición.
    • Edición y documentación rápida de resultados de medición, gráficos y condiciones de medición a través de la impresora integrada.
    • Protección por contraseña individual.
    • Almacenamiento sencillo de los datos de medición en una tarjeta de memoria SD.

    Volumen de suministro:

    Incluida unidad de avance con punta palpadora, adaptador red, patrón de calibración y bolsa para el transporte.
    Incluidos 5 rollos de papel térmico n.º 499050, 1 par de pies de apoyo n.º 499220 tam. FUSS, patín para piezas de trabajo planas y cilíndricas n.º 499220 tam. Z-KUFE, bloque de alimentación enchufable e instrucciones de manejo.

    Partes opcionales:

    Transmisor y cabezal palpador para perforaciones pequeñas (a partir de 2,5 mm) n.° 499210, patín para piezas de trabajo planas y cilíndricas n.° 499220 tam. Z-KUFE, pies de soporte (2 unidades) n.° 499220 tam. FUSS, adaptador para la sujeción en micrómetro de altura n.° 499220 tam. H-ADAPT, soporte de medición de granito n.° 499415, cable de datos n.° 498430, impresora n.° 498701.

    Atención:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Nota:

    Software de análisis gratuito, así como otros adaptadores y cabezales palpadores, disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra