Hay una alternativa para este artículo

Rugosímetro M400

Número de artículo: 499041 M400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 112,79 € /piezas
  • 201,24 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Bluetooth

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lectura conmutable mm / pulgadas
Interfaz Puerto USB; Interfaz Bluetooth
Estándares de rugosidad DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Distancia medida palpación longitudinal 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 pul
Velocidad de palpación 0,2; 0,5; 1 mm/s
Suministro de energía a batería
Unidad de avance longitud 130 mm
Unidad de avance anchura 70 mm
Unidad de avance altura 50 mm
Unidad de análisis longitud 190 mm
Unidad de análisis anchura 140 mm
Unidad de análisis altura 75 mm
Peso unidad de avance 0,9 kg
Peso unidad de análisis 1 kg
Tipo de producto Rugosímetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 499041 M400
EAN / GTIN 2050001958433
Número del fabricante 6910404

Descripción

Ejecución:

Medidor de superficies con exploración libre posicionamiento cero automático para la medición precisa y conforme a las normas de la rugosidad y la ondulación. La conexión inalámbrica de Bluetooth entre la unidad de análisis y el aparato de avance permite una gran flexibilidad en la ejecución de las tareas de medición más diversas. Uso alternativo a través de conexión de cable USB. Con el aparato de avance, el operador puede trabajar directamente en el lugar de la medición. La unidad de análisis se encuentra en un lugar seguro. La medición se puede iniciar en la unidad de análisis o en el aparato de avance. También es posible conectar varios aparatos de avance con una unidad de análisis y activarlos de forma controlada.
  • Exploración libre con sistema de palpación de alta precisión.
  • Cambio rápido del brazo palpador gracias al soporte magnético para el brazo palpador.
  • Protección contra la destrucción
  • Tiempo de ajuste de pocos segundos gracias a la regulación motorizada de la altura de la unidad de avance con posicionamiento cero automático.
  • Distancias de palpación según DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1:0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm con ajuste automático y variable según EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, con ajuste variable.
  • Cantidad de distancias medidas seleccionables de 1 a 5.
  • Selección automática según normas de filtro y distancia de palpación.
  • Distancia medida palpación longitudinal de 0,1 a 26 mm.
  • Filtro de Gauss de fase correcta según DIN EN ISO 16610-21 (sustituye a DIN EN ISO 11562) y filtro especial ISO 13565-1.
  • Flexibilidad de movimiento gracias a la conexión inalámbrica vía Bluetooth.
  • Ordenado, claro y sencillo con la pantalla a color brillante para la representación de los resultados y la guía del usuario.
  • Uso móvil con alimentación de red y por batería.
  • International up to date gracias a la integración de todos los valores característicos usuales según DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF en muchos idiomas.
  • Documentación de alta calidad con impresora térmica integrada para la impresión de perfiles y resultados.
  • Indicación de fecha y/u hora de las mediciones.
  • Memoria integrada para resultados de aprox. 40 000 mediciones y 30 perfiles.
  • Alta frecuencia de medición con la misma densidad de puntos de medición 1 mm/s.
  • Memorización de programas de medición.

Volumen de suministro:

Unidad de análisis MarSurf M400, aparato de avance MarSurf SD26 incluido sistema de palpación BFW250, brazo palpador estándar, 1 rollo de papel térmico n.º 499510, tam. H1, bloque de alimentación de gama amplia con 3 adaptadores, 2 cables USB (para conexión al PC y para uso con cable), manual de instrucciones y bolsa de transporte.

Pieza de repuesto:

Batería n.° 499549.

Nota:

Otros brazos palpadores, p. ej., para taladros pequeños y ranuras, a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra