Palpador para ST2 / PS1 / PS10 / M300 y 310 11-100

Número de artículo: 499004 11-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de ranura mínima 2,5 mm
Anchura de ranura máxima 7,5 mm
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 499004 11-100
EAN / GTIN 4059192056100

Descripción

Ejecución:

Palpador para ranuras desde 2,5 mm de ancho y hasta 7,5 mm de profundidad. Capacidad de medición 100 µm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop