ALICATE CREMALLERA DE CIERRE 31CM 45GR

Número de artículo: 499.32
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 499.32
EAN / GTIN 3148511806050
Número del fabricante 499.32
Número L L60130 5769

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Puntas intercambiables
  • Cremallera dentada para retener sin esfuerzo los anillos de retención durante la inserción
  • Tiene una palanca de empuje para el desbloqueo
  • Cromado, con revestimiento de PVC rojo.

Característica:

  • d [mm]: 3,2
  • d mín. - máx. [mm]: 85 - 200
  • max. L [mm]: 310
  • L [mm]: 310
  • Mandíbulas: 45°
  • [g]: 480