Receptor múltiple / interfaz de teclado USB BOX

Número de artículo: 498975 BOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
BOX
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Con sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz Bluetooth

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Interfaz Con sistema inalámbrico i-wi MAHR; Interfaz Bluetooth
    Aplicación de radio HID (Human Interface Device)
    Tipo de producto Receptores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 498975 BOX
    EAN / GTIN 2050001860293
    Número del fabricante HF-MS-T _MULTI

    Descripción

    Ejecución:

    Bocina y LEDs para confirmar la recepción en el receptor. Se pueden recibir máx. 99 emisores.
    El sistema Bobe permite la transferencia inalámbrica de datos de medición al PC mediante la pulsación de un botón.
    Receptor múltiple para diferentes sistemas de radiotransmisión. Permite la recepción de medios de medición con transmisor incorporado como i-wi (Mahr) o Bluetooth Sylvac. Se pueden recibir un máximo de 8 transmisores.

    Volumen de suministro:

    Cable USB incluido.

    Nota:

    Indicar la frecuencia deseada al pedir emisores o receptores. Frecuencias disponibles: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz