Parka de invierno XXXL

Número de artículo: 498919879900XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color schwarz
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta de invierno

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 498919879900XXXL
EAN / GTIN 7330509642122
Número del fabricante 498919879900XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Ajustable con cordones en cintura
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto
Capucha desmontable y ajustable con forro cálido

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con puño interior

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia, Bolsillo interior de malla, Bolsillo Napoleón en el interior de la solapa cortavientos delantera
Bolsillos delanteros con solapa, con bolsillos laterales con cremallera y forro polar

Forro
Forro acolchado con forro polar en la parte inferior

Funcionalidad
Material cortavientos y estanco transpirable, Costuras selladas, Forro

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

Reflejos
Detalles reflectantes en el bolsillo del pecho, la capucha y la manga

Refuerzo
Reforzado en la manga, la espalda y la parte delantera

Descripción:

  • Esta parka de invierno de alto rendimiento, resistente al viento y al agua, con su forro acolchado, se convierte en una amiga íntima cuando hace frío
  • Cuello extra alto con forro polar y bolsillos con forro polar para una protección definitiva contra el frío
  • La capucha desmontable se puede ajustar perfectamente para mayor comodidad
  • Hay discretos ribetes reflectantes en la parte delantera, la espalda y las mangas
  • Los bolsos y las cajas se conectan de forma individual, fácil y segura con el porta-cajas de herramienta por medio de las zonas autoadhesivas tipo sujecion de cierre por adherencia
  • Certificada según la norma EN 342, ropa de protección contra el frío combinada con pantalones de invierno 1810 y EN 343, ropa de protección contra la intemperie

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra