Soporte de medición ST-G para rugosímetros con placa de roca dura PST-F

Número de artículo: 498857 PST-F
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Intervalo de regulación de altura columna de medición 300 mm
    Base longitud 400 mm
    Base anchura 250 mm
    Tipo de producto Caballete de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 498857 PST-F
    EAN / GTIN 4059192061463

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte de medición ST-G. Placa de roca dura sin ranura.

    Idóneo para:

    Rugosímetros 499021 tam. ST2; 499022 tam. ST2, n.° 498835 tam. PS10, n.° 499001 tam. M300, n.° 499002 tam. M310; 499003 tam. M310, n.° 499041 tam. M400.

    Partes opcionales:

    Mesa en cruz CT120 a petición.
    Asiento n.° 499035 para prisma de mano PS10; M310 y GARANT ST2.
    Asiento n.° 499012 para unidad de avance M300.
    Asiento n.° 499046 para unidad de avance M400.
    Asiento n.° 499013 para rugosímetro PS10; M310 y GARANT ST2.