Auxiliar de elevación

Número de artículo: 4972-1/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Polipasto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4972-1/3
EAN / GTIN 4000896215799
Número del fabricante 4972-1/3
Número L L60140 4881

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Parada y desplazamiento seguros de componentes pesados, p. ej., en el desmontaje y montaje de pinzas de freno y cubos de rueda en vehículos industriales
  • Trabajo seguro y adecuado para la espalda en espacios reducidos en el guardarruedas de camiones, autobuses, remolques y ejes de remolque
  • Auxiliar de elevación
    compuesto por auxiliar de elevación 4972-3, – sujetapinzas de freno 4972-1 y soporte de cubo de rueda 4972-4
  • Facilita la fijación de los tornillos
  • Consideración de las diferentes condiciones de instalación de pinzas de freno
  • Manejo sencillo
  • Posibilidad de manejo con una sola mano mediante husillo
  • No se necesitan dos personas
  • Rango de ajuste mín./máx.: 716 – 911 mm
  • Made In Germany
  • Número de herramientas: 3

Volumen de suministro:

Sujetapinzas de freno 4972-1 ∙ 4972-3 ∙ 4972-4

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra