{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 0 µm - 20.000 µm | |
Límite de error para capas de < 100 µm | 1 % / ±1 µm | |
Margen de error para capas de 100 a 1000 µm | 1 − 3 % / ±1 µm | |
Principio de medición Fe | por inducción magnética | |
Principio de medición NFe | corriente parásita | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Memoria de datos | 10000 valores de medición | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Vida útil de la batería aprox. | 90 h | |
Técnica de medición | digital | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Medidor de espesor de capa |
Número de artículo | 496850 2042SET | |
EAN / GTIN | 2050001064028 |