Lima para la mordaza de freno cuadrada ∙ 265 mm

Número de artículo: 4968-6
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4968-6
EAN / GTIN 4000896218431
Número del fabricante 4968-6
Número L L60140 4652

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para eliminar el polvo de frenos, la suciedad y el óxido adheridos en la pinza de freno
  • Modelo extraestrecho
  • Lima para la mordaza de freno cuadrada
  • Larga vida útil
  • 10 x 10 mm
  • Empuñadura de plástico con agujero pasante
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 265 mm
  • Longitud l1: 155 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra