Lima para la mordaza de freno ∙ 265 mm

Número de artículo: 4968-5
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4968-5
EAN / GTIN 4000896129379
Número del fabricante 4968-5
Número L L60140 1794

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para la eliminación del polvo de frenos, suciedad y óxido adheridos en la pinza de freno
  • Extremadamente estrecho (10 mm de ancho), adecuado para vehículos japoneses
  • Rascador plano en el lado frontal para eliminar restos gruesos
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 265 mm
  • Longitud l1: 155 mm
  • Peso neto (kg): 0.27 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra