Jersey de punto de alta visibilidad para señoras M

Número de artículo: 496721203399M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color gelb / schwarz
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 496721203399M
EAN / GTIN 7330509696897
Número del fabricante 496721203399M

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, punto grueso, una cara cepillada, 380 g/m².

Acabado
Espalda alargada
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera, Bolsillos delanteros, uno con anilla D

Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido, Cremallera frontal provista de pequeña solapa forrada de forro polar

Funcionalidad
Corte femenino

Detalles
Capucha fija

Reforzamiento
Hombros, mangas y laterales reforzados

Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas

Descripción:

  • Estilosa chaqueta de alta visibilidad en un cómodo tejido de punto, diseñada para la figura femenina
  • Los reflectores contorneados permiten una mayor transpirabilidad y movilidad
  • La chaqueta tiene cremalleras y está reforzada con tejido soft shell en los hombros, las mangas y el dobladillo trasero para una mayor durabilidad
  • Es una chaqueta ideal para el ocio y el trabajo
  • Certificada según la norma EN ISO 20471, Clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra