Jersey de punto de alta visibilidad para señoras M

Número de artículo: 496721203389M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color gelb / marineblau
    Tamaño unisex M
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 496721203389M
    EAN / GTIN 7330509696828
    Número del fabricante 496721203389M

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, punto grueso, una cara cepillada, 380 g/m².

    Acabado
    Espalda alargada
    Puño con banda elástica

    Bolsillos
    Bolsillo de pecho con cremallera
    Bolsillos delanteros con cremallera, Bolsillos delanteros, uno con anilla D

    Cierre delantero
    Cremallera de plástico de doble sentido, Cremallera frontal provista de pequeña solapa forrada de forro polar

    Funcionalidad
    Corte femenino

    Detalles
    Capucha fija

    Reforzamiento
    Hombros, mangas y laterales reforzados

    Reflejos
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en cuerpo y mangas

    Descripción:

    • Estilosa chaqueta de alta visibilidad en un cómodo tejido de punto, diseñada para la figura femenina
    • Los reflectores contorneados permiten una mayor transpirabilidad y movilidad
    • La chaqueta tiene cremalleras y está reforzada con tejido soft shell en los hombros, las mangas y el dobladillo trasero para una mayor durabilidad
    • Es una chaqueta ideal para el ocio y el trabajo
    • Certificada según la norma EN ISO 20471, Clase 2

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra