Chaqueta de invierno anti-llamas L

Número de artículo: 496115169994L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color schwarz / grau
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta de protección para soldadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 496115169994L
EAN / GTIN 7330509547205
Número del fabricante 496115169994L

Descripción

Ejecución:


Material principal
85% algodón, 14% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Bolsillos
Bolsillos interiores
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos en el pecho con cremallera
Bolsillo interior con solapa

Detalles
Fuelle en la espalda
Cuello alto con cremallera
Externa etiquetas de certificación

Acabado
Termino de manga ajustable con cierre por adherencia
Bajo ajustable con cierre por adherencia

Reflex
Detalles reflectantes

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica oculta de una vía

Funcionalidad
Forro, Repele el aceite, la suciedad y el agua

Forro
Forro

Descripción:

  • Chaqueta ignífuga duradera para invierno con robusta cremallera metálica unidireccional oculta y prácticos bolsillos
  • Panel trasero con fuelle y codos precurvados para una mayor comodidad
  • Detalles reflectantes que proporcionan una mayor visibilidad
  • El tejido tiene un índice de arco eléctrico de EN 61482-1-1 atpv 16, 0 cal/cm2
  • Certificado según EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 clase 2
  • EN ISO 11611 clase 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Norma:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra