TENAZAS TIPO RUSO 25CM

Número de artículo: 495A.25EL
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
Tipo de producto Tenaza de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 495A.25EL
EAN / GTIN 3148516784612
Número del fabricante 495A.25EL
Número L L60130 523

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Patas semirrígidas y redondeadas para un rápido giro en la mano
  • Larga vida de las cuchillas endurecidas a 60/62 HRC
  • ″Alta frecuencia″
  • Rango de corte de las cuchillas: Hasta 4,5 mm de diámetro para el alambre blando, máx. 160 kg/mm² para el alambre duro
  • Bruñido, superficies de la cabeza pulidas.

Característica:

  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 12,0
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 250
  • [g]: 390