Sierra de agujeros bimetálica 41 mm hole dozer (25 piezas)

Número de artículo: 49565152
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49565152
EAN / GTIN 045242176229
Número del fabricante 49565152

Descripción

Característica:

  • Profundidad de corte máx.: 41
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 41
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Sierra perforadora - 41 mm - 25 piezas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra