Placa comparativa de dureza HV 0,1 200

Número de artículo: 495152 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Valor de dureza aprox. precio unitario incly. IVA
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimiento de ensayo HV 0,1
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    40 mm
    Valor de dureza aprox. 200
    Altura 10 mm
    incl. certificado de calibración DAkkS
    Embalaje Caja estable
    Tipo de producto Placa comparativa de dureza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 495152 200
    EAN / GTIN 2050001957702

    Descripción

    Ejecución:

    Placas comparativas de dureza de alta calidad, de acero optimizado y homogéneo para la calibración periódica de durómetros.

    Ventaja:

    Sistema de clasificación por color y símbolos en cada embalaje.

    Volumen de suministro:

    Todas las placas comparativas de dureza se suministran con certificado de calibración DAkkS.

    Nota:

    Calibraciones según otros procedimientos, placas comparativas de dureza en otras dimensiones y con líneas de retícula a petición. Disponibilidad rápida desde el almacén del fabricante.