Placa comparativa de dureza HBW 2,5 / 187,5 400

Número de artículo: 495130 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Valor de dureza aprox. precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de ensayo HBW 2,5 / 187,5
115 mm
Valor de dureza aprox. 400
Altura 16 mm
incl. certificado de calibración DAkkS
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Placa comparativa de dureza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 495130 400
EAN / GTIN 2050002069664

Descripción

Ejecución:

Placas comparativas de dureza de alta calidad, de acero optimizado y homogéneo para la calibración periódica de durómetros.

Ventaja:

Sistema de clasificación por color y símbolos en cada embalaje.

Volumen de suministro:

Todas las placas comparativas de dureza se suministran con certificado de calibración DAkkS.

Nota:

Calibraciones según otros procedimientos, placas comparativas de dureza en otras dimensiones y con líneas de retícula a petición. Disponibilidad rápida desde el almacén del fabricante.