Ejecución:
En el aparato de comprobación portátil UCI alphaDUR II se pueden conectar sondas de verificación de acuerdo con DIN 50159-1 edición 2008-10, ASTM A 1038 y directiva VDI-/VDE 2616, así como instrumentos de percusión con rebote tipo D según DIN 50156 y ASTM A956. La medición de la impresión se obtiene bajo carga de ensayo. La carga de ensayo de las sondas conectadas se reconoce automáticamente. Avance sencillo a través de los menús mediante pantalla gráfica amplia de alta resolución. Almacenamiento de 50 calibraciones de material y hasta 500 000 datos de medición con fecha, hora, material y evaluación. Valoraciones con varias funciones estadísticas.
Aplicación:
Para el uso portátil (funcionamiento de batería de aprox. 8 h) y también para ensayo de dureza rápido en producción y en entrada de mercancías de todos los materiales metálicos.
Volumen de suministro:
Aparato base con batería NiMH incorporada, bloque de alimentación/cargador, cable de sonda, maleta de transporte. Manual de instrucciones en lápiz USB. (Para realizar mediciones se precisa, además, una sonda adecuada n.° 495043).
Partes opcionales:
Sonda n.º 495043.
Bolsa de transporte, mango de la sonda. Placa comparativa de dureza UCI con certificado ISO / ASTM bajo petición.