Palpador de bola de rubí Cerámica longitud 50 mm 4 mm

Número de artículo: 494234 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de bola D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud L 50 mm
    Longitud de trabajo efectiva 33,5 mm
    ⌀ de bola D 4 mm
    ⌀ del mango S 3 mm
    Rosca de conexión M4
    Material punta Rubí
    Material mango Cerámica
    Peso 3,9 g
    Tipo de producto Pulsador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 494234 4
    EAN / GTIN 2050002041035
    Número del fabricante A-5003-0233

    Descripción

    Ejecución:

    Insertos palpadores para máquinas de medición y máquinas herramienta de cerámica con rosca de conexión M4.

    Nota:

    Otros insertos palpadores con otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.