Prolongación de cabezal palpador 50 mm

Número de artículo: 494202 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ del mango D1 13 mm
    ⌀ del mango D2 13 mm
    Material Aluminio
    Longitud 50 mm
    Peso 27 g
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 494202 50
    EAN / GTIN 2050000965562

    Descripción

    Ejecución:

    Prolongación − M8 en M8.

    Idóneo para:

    Alojamiento de palpador n.º 494210 TP20 y n.º 499205 TP200.

    Nota:

    Prolongaciones de cabezal palpador en otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra