Cepilladora inalámbrica BHO18BL-0

Número de artículo: 4935464988
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
    Tipo de producto Cepillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4935464988
    EAN / GTIN 4058546229337
    Número del fabricante 4935464988
    Número L L01780 108

    Descripción

    Descripción:

    • Potente motor sin escobillas ofrece hasta 14.300rpm para lograr un acabado superior en una amplia gama de materiales
    • Cuchilla de corte reversible de 82mm y salida de viruta de 58mm que maximizan la eliminación de material
    • El mecanismo patentado de ajuste de profundidad permite al usuario retraer la base guía del cepillo, hasta -2mm, lo que brinda una capacidad de biselado perfectamente equilibrada y precisa
    • Profundidad de corte ajustable de hasta 2mm permite al usuario controlar con precisión la cantidad de material que se elimina con cada pasada
    • Doble salida de viruta a izquierda o derecha para mayor comodidad durante el uso
    • Base de apoyo bloqueable protege el material contra daños accidentales
    • Tecnología de baterías AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra