Amoladora de banda bbse1100

Número de artículo: 4935413530
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
    Tipo de producto Rectificadora de cinta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4935413530
    EAN / GTIN 4002395199037
    Número del fabricante 4935413530
    Número L L00810 59

    Descripción

    Descripción:

    • Potente motor de 1.100W
    • Gran superficie de lijado de 100mm x 140mm
    • Preselección electrónica de la velocidad de la banda
    • Rueda de control para un ajuste preciso de la alineación de la banda
    • Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
    • Suministrado con 1 banda de lija de 100G, saco para el polvo y 4m de cable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra