Martillo combinado SDS-MAX

Número de artículo: 4935412326
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
Tipo de producto Martillo combinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935412326
EAN / GTIN 4002395198603
Número del fabricante 4935412326

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 1.200W
  • 40mm de capacidad de perforación en hormigón
  • Parada de rotación para aplicaciones de cincelado ligero
  • Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
  • El sistema antivibración AVS reduce significativamente las vibraciones, para un trabajo más cómodo
  • Embrague de seguridad
  • Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado o perforación
  • Luz de servicio, que avisa en caso de desgaste de escobillas
  • LED indicador de presencia de corriente
  • Suministrado con empuñadura auxiliar, tope de profundidad metálico, grasa y 6m de cable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra