MXFDCD350KIT-0 Taladradora de diamante sin cable

Número de artículo: 4933493142
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933493142
EAN / GTIN 4058546480134
Número del fabricante 4933493142

Descripción

Descripción:

  • Perforación con diamante en el soporte de perforación hasta un diámetro de 350 mm. Perforación de núcleos con confianza mediante alimentación de CA
  • Caja de cambios de 4 velocidades para una amplia gama de aplicaciones, con marcas de velocidad y capacidad grabadas con láser en la carcasa metálica
  • Velocidad 1: hasta 51 mm / Velocidad 2: 51 - 76 mm / Velocidad 3: 76 - 152 mm / Velocidad 4: 152 - 350 mm
  • El manómetro integrado permite al usuario optimizar la velocidad de taladrado para conseguir la mejor vida útil de la máquina y los accesorios
  • El indicador de batería integrado permite al usuario controlar la capacidad de la batería durante todo el proceso de taladrado
  • Accesorio para núcleos de 1 1/4 pulg. UNC + 1/2 pulg. G para los núcleos más comunes, con placa de fricción para facilitar el cambio de núcleos
  • Puede utilizarse con bomba de vacío opcional en superficies lisas y planas
  • Conexión rápida sin herramientas del taladro sacanúcleos al soporte de perforación
  • A partir de los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, MX FUEL™ lleva el rendimiento de la batería a un nuevo nivel. Las máquinas de esta clase de rendimiento están pensadas para su uso en tareas que antes eran dominio de las herramientas de gasolina o aire comprimido. La nueva tecnología de batería permite realizar trabajos en zonas en las que antes solo era posible de forma limitada o con un gran coste. Las máquinas de la plataforma MX FUEL™ ofrecen toda la comodidad de la tecnología de batería y reducen el impacto del ruido, las emisiones de gases de escape y las vibraciones. Muchos trabajos podrán realizarse de forma más segura, silenciosa y eficiente en el futuro
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security ofrece una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de inventario basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece bloqueo remoto de herramientas

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Suministrado en: en caja
  • Velocidad de ralentí en 1ª marcha: 390 min-1
  • Velocidad de ralentí en 2ª marcha: 850 min-1
  • Velocidad de ralentí en 3ª marcha: 1650 min-1
  • Velocidad de ralentí en 4ª marcha: 2200 min-1
  • Diámetro máx. Diámetro de perforación en hormigón: 350 mm
  • Peso con batería: 27,6 (MXF HD812) kg
  • Portaherramientas: 1 1/4 UNC + 1/2 G Zoll
Equipamiento de serie: Sin baterías incluidas, Sin cargador incluido, en caja, MXF Soporte para perforadora con corona de diamante DCD350

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra