M12FHIR38LR-0 ratchet de batería de alta velocidad

Número de artículo: 4933480791
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933480791
EAN / GTIN 4058546410766
Número del fabricante 4933480791
Número L L00800 3316

Descripción

Descripción:

  • Con hasta 47Nm de par máximo y 450rpm, esta herramienta ofrece una mayor velocidad en la aplicación y una mayor productividad para el usuario profesional El diseño del cabezal de 19mm de perfil bajo y los 82mm adicionales de longitud permiten a los usuarios un mejor acceso en espacios reducidos Tecnología FUEL™ líder en la industria, combina un mecanismo reforzado y carcasa de acero fundido para una mayor durabilidad para el usuario profesional Gatillo metálico de velocidad variable, que ofrece un control total de la herramienta La empuñadura premium engomada resiste el contacto con materiales corrosivos y proporciona una mayor comodidad al ser utilizada Luz LED ilumina la zona de trabajo mientras el indicador de carga muestra la autonomía restante El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M12
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B2)
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Longitud [mm]: 363
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 450
  • Máx. Par [Nm]: 47
  • Voltaje [V]: 12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra