M18FMTIW2P12-0X llave de impacto inalámbrica 1/2″ pin

Número de artículo: 4933478452
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
    Tipo de producto Atornillador de impacto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933478452
    EAN / GTIN 4058546346430
    Número del fabricante 4933478452
    Número L L00800 1138

    Descripción

    Descripción:

    • La llave de impacto a batería más versátil de MILWAUKEE®, con un rendimiento líder en la industria de 881Nm de par de desapriete y 745Nm de par de apriete
    • Diseño extremadamente compacto de 152mm de largo para acceder a espacios reducidos
    • 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
    • El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
    • El control automático de apagado aplica no más de 47Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
    • Los tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
    • Recepción de 1/2˝ con pin de retención
    • Gancho de cinturón reversible
    • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
    • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
    • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

    Característica:

    • Batería incluida: No incluye baterías
    • Batería: Li-ion
    • Sistema de batería: M18
    • Número de baterías/baterías: 0
    • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
    • Por tecnología: Fuel
    • Suministrado: Caja HD
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B5)
    • Peso con paquete de baterías: 2,3
    • Cargador incluido: No incluye cargador
    • Velocidad de ralentí [min_1]: 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
    • Máx. Par [Nm]: 475 / 610 / 745 / 47
    • diámetro máx. pernos: 22
    • régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 1250
    • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 1950
    • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 2575
    • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 1325
    • Máx. Diámetro de los tornillos: M22
    • min. Ralentí (1ª marcha): 0
    • min. Ralentí (2ª marcha): 0
    • min. Ralentí (3ª marcha): 0
    • min. Régimen de ralentí (4ª marcha): 0
    • min. Velocidad de carrera: 0
    • Variante del producto: M18 FMTIW2P12-0X
    • Velocidad de carrera [min_1]: 0-900 / 0-2100 / 0-3100
    • Voltaje [V]: 18

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra