L4CLLP-301C láser de línea cruzada + soldadura

Número de artículo: 4933478099
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
Tipo de producto Láser línea en cruz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478099
EAN / GTIN 4058546340322
Número del fabricante 4933478099
Número L Z0E074 338

Descripción

Descripción:

  • El nivel láser de 2 líneas con plomada con baterías recargables REDLITHIUM™ USB proporciona la mayor funcionalidad con alineación horizontal, vertical y la transferencia de puntos del suelo al techo
  • Construido con diodos verdes de alta intensidad que proporcionan hasta 4 veces más de brillo que los láseres rojos
  • El haz verde de alta intensidad proporciona un rango de trabajo de 30m y hasta 100m con detector
  • La batería recargable REDITHIUM™ USB de 3.0Ah proporciona autonomía para todo el día con más de 8 horas
  • Una batería REDLITHIUM™ USB de 3.0Ah reemplaza hasta 6.000 pilas alcalinas a lo largo de la vida útil de la batería
  • Sistema de péndulo de 3 modos: modo manual para usar en cualquier ángulo, autonivelación que indica una condición de desnivel con un rango de autonivelación de 4° y modo de bloqueo de péndulo para proteger los componentes durante el transporte
  • Soporte magnético integrado con imanes en la parte trasera, rosca para trípode de 1/4˝ y orificio para colgar: permite la fijación a montantes de acero y madera
  • El soporte también proporciona la rotación de 360° del nivel láser que gira en el punto de plomada, con microajuste incorporado para una alineación más rápida
  • Plataforma incluida para poder ver el punto de plomada en el suelo o cuando se trabaje sobre perfiles metálicos
  • Clasificación IP54: protege de las salpicaduras de agua y del polvo
  • Gracias a su construcción robusta, el nivel láser aguanta caídas de hasta 1m
  • Carga cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB durante su uso con un cable micro-USB desde una fuente de alimentación USB o una toma de corriente AC
  • El indicador de batería permite comprobar rápidamente la cara de la batería REDLITHIUM™ USB
  • Incluye 1x plataforma y 1x pinza para techos

Característica:

  • Batería suministrada: 1 x L4 B3
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: REDLITHIUM™ USB
  • Número de baterías/packs de baterías: 1
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,90 (L4 B3)
  • Peso con paquete de baterías: 0,90
  • Cargador incluido: cable USB y enchufe de red
  • Variante del producto: L4 CLLP-301C
  • Voltaje [V]: 4
  • Equipamiento de serie: soporte