MXFDR255TV magnetische boorstandaard

Número de artículo: 4933472247
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Bancada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933472247
EAN / GTIN 4058546338930
Número del fabricante 4933472247
Número L L00800 2157

Descripción

Omschrijving:

  • In hoogte verstelbare, geïsoleerde handgreep en gemakkelijk bereikbare diepte-instelling voor comfortabele bediening met één hand
  • Universele snelkoppeling voor alle kernboren met 60 mm klemhals
  • Gereedschapsloze watertankkit, compatibel met de watersproeitank van 15 l van het M18-SCHAKELAARTANKSYSTEEM
  • Met extra lange kolom voor het boren van gaten tot 250 mm
  • Kan met de vacuümpomp worden gebruikt op gladde en vlakke oppervlakken
  • Weergave van de boorhoek op de grondplaat - variabel instelbaar van 0° tot 45°
  • Instelbare schuifblokken
  • Licht en duurzaam aluminium ontwerp
  • Inclusief montageset voor valankers (4932399731)

Kenmerk:

  • Batterij samenstelling: MX FUEL
  • Batterij systeem: MX FUEL
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 13. 2
  • Productvariant: MXF DR255TV
  • Standaard uitrusting: betonbevestigingsset (4932399731), vacuüm rubberen afdichting, 17 x 19 sleutel, 6 mm binnenzeskant sleutel, 8 mm binnenzeskant sleutel, universele 60 mm motor snelkoppeling

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop