M18FFSDC13-0 dispositivo inalámbrico de limpieza de tuberías

Número de artículo: 4933459708
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Dispositivo de limpieza para tubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933459708
    EAN / GTIN 4058546028800
    Número del fabricante 4933459708

    Descripción

    Descripción:

    • Motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece máxima potencia a 30m de longitud de cable
    • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
    • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
    • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
    • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
    • Tambor SWITCH PACK™ con cable con núcleo interno de 13mm x 15m
    • Tambor totalmente cerrado para la mejor protección y orden
    • Cintas de mochila incorporadas para facilitar el traslado al techo, al desagüe o bajos para facilitar la limpieza
    • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
    • Pedal electrónico con revestimiento antideslizante para mayor durabilidad
    • Espacio de almacenamiento de accesorios en la herramienta
    • Suministrado con 1 soporte mochila, 2 tambores, 2 cables de 13mm x 15m, 1 juego de cuchillas y herramienta de eliminación

    Característica:

    • Batería incluida: No incluye baterías
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
    • Sistema de batería: M18
    • Número de baterías/baterías recargables: 0
    • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
    • Por tecnología: Fuel
    • RPM al ralentí: 250
    • Suministrado: en caja
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
    • Peso con batería: 13,4
    • Cargador incluido: No incluye cargador
    • Estación de carga disponible: No
    • Velocidad de ralentí [min_1]: 250
    • Variante del producto: M18 FFSDC13-0
    • Voltaje [V]: 18
    • Equipamiento de serie: unidad base, 2 x tambores, 2 x espirales de 13 mm x 15 mm, 1 x juego de accesorios y herramienta de bloqueo

    Volumen de suministro:

    2 x tambor en espiral, 2 x 13 mm x 15 m en espiral, juego de accesorios para limpiapipas, 4 piezas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra